Beli Mata Bor Terkecil di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS CobaltDeskripsi:- Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
- BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)Deskripsi:Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
- BOSCH Tile Drill Bit CYL-9 (Mata Bor Keramik)Deskripsi:Mata bor ubin keramik CYL-9. Sesuai untuk semua ubin densitas lembut hingga medium, porselen, keramik dan kaca tidak dikeraskanWarna mata bor: putihCatatan: Gunakan dengan kecepatan rendah dan tanpa benturan/ impak. Tidak memerlukan pendinginanatribut:
- Cutter Type: Two cutters
- BLITZ Diamond Core Drill (Mata Bor Granit)Deskripsi:Mata Bor batu Marmeratribut:
- Applications: for glass, tiles
- BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-GDeskripsi:Mata bor logam HSS-G. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi yang dibuat menurut DIN 338Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135?? ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h 8Poros sama denga
- BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- BOSCH Kepala Boratribut:
- Replacement Key: D
- Bench-mounted Drill: +
- Impact-proof: +
- Illustration No.: 1
- monotaro Straight Shank Drillatribut:
- Material: HSS
- BOSCH Gerinda Tangan Kecilatribut:
- K3L License: Yes
- NACHI DLC-HSS Drill 544 (Mata Bor Hss)Deskripsi:This drill coated with'DLC' is suitable for high efficiency drilling of Aluminium Alloy
- Yoshinobu Nut White Pack Kecilatribut:
- Color: White
- Material: Steel
- Treatment: Galvanized White
- Senator Workshop Drill Press Vice (Catok Mesin Bor)Deskripsi:SENATOR Workshop Drill Press Vice Cocok untuk digunakan pada latihan pilar / bangku untuk menenangkan benda kerja di semua aplikasi tugas pengeboran ringan untuk garasi atau bengkel kecil. Cast konstruksi dengan slot mesin yang spasi untuk cocok untuk semua populer pangkalan bor berdiri. Lintas dibor menangani dengan sliding T-bar untuk pengaruh ekstra
- monotaro Air micro grinder (Mesin Gerinda Tuner Angin Kecil)Deskripsi:Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Accessories: 1/4 coupler
- Overall Length (mm): 136
- Collet Size (mm): 3
- Air Connection Port: 43834
- Air Consumption (L/minute): 198
- No Load Speed (rpm): 56000
- Working Air Pressure Range (MPa): 0.62
- TEKIRO Mata Kunci Sok Spline 1/2inchDeskripsi:TEKIRO 1/2" DR. K SOCK SPLINE 09 MM / MATA SOCK / ANAK SOCKTEKIRO 1/2 INCH KUNCI SOCK SPLINE 9 MM, kunci mata socket spline dengan ukuran drive 1/2" panjang 9 mm dengan keunggulan bisa digunakan untuk semua jenis baut/murFungsi : Bisa untuk membuka dan mengencangkan semua jenis nut/bolt. (hexagon, spline, dll)Material : Chrome VanadiumDimensi : 38mm 17mm 7mmKODE : SC-SP0463ORIGINAL TEKIROatribut:
- Dimension 3 (mm): 7
- Dimension 5 (mm): 13
- monotaro Drill Chuck (Chuck Bor)Deskripsi:It achieves high runout accuracy and strong and stable grasping power. To grasp the drill.atribut:
- Accessories: Chuck Handle 16mm
- Clutching Capability (mm): 1 - 13
- Dimension D1 (mm): 38
- Dimension D2 (mm): 53+-0.5
- Dimension L1 (mm): 89
- Dimension L2 (mm): 66+(-1)
- Jacobs Taper: JT6
Daftar Harga Mata Bor Terkecil Terbaru March 2026
| BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt | Rp37.900 |
| BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton) | Rp26.900 |
| BOSCH Tile Drill Bit CYL-9 (Mata Bor Keramik) | Rp45.900 |
| BLITZ Diamond Core Drill (Mata Bor Granit) | Rp27.900 |
| BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G | Rp20.900 |
| BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik) | Rp99.900 |
| NACHI Mata Bor Besi Taper | Rp359.900 |
| BOSCH Kepala Bor | Rp90.900 |
| monotaro Straight Shank Drill | Rp9.900 |
| NACHI Set Mata Bor Straight Shank HSS Milimeter Type | Rp1.099.900 |
Data diperbarui pada 24/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/36P101003114-4.jpg)
/1kP101003056-2.jpg)
/P102113370-1.jpg)

/P101000154-1.jpg)






/P101002600-1.jpg)

/3gP101000124-5.jpg)
/31P101003109-7.jpg)
/q0P101561936-2.jpg)

/P101001142-1.jpg)
/P101518404-1.jpg)